Non Woven
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
Non Woven
3V016862
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
Tyrolit Schleifscheibe 125 x 22
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3V016862
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Geeignet für Farbe
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
20
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit grob
Marke
Tyrolit
Type
Grinding Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM SCM-Scheiben werden aus dem speziell entwickelten "Scrim Back"-Material hergestellt, das sich durch eine hochkörnige Binderstruktur auszeichnet. Dies garantiert lange Standzeiten und gleichmäßig bearbeitete Oberflächen. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern montiert werden. Das Produkt ist in drei Ausführungen erhältlich: 1. Mit vorgestanztem Mittelloch, 2. mit Bohrung zum Einspannen mittels Metallring, 3. ohne Bohrung für Stützteller mit Klettverschluss-System. Das Material ist in drei Aluminiumoxid-Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: grob (braun), mittel (rot) und sehr fein (blau)
Artikelnummern
Artikelnummer
3V016862
EAN
9003170031721
UBB
500572199387
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
34047727