text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 125 x 18 x 32

Artikelnummer 8W462358
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Andere

Spezifikationen

Durchmesser 125
Typ Rabatt
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Andere
Granulierung nach CAMI 126
Marke Tyrolit
Model 12A9ZH 00351C
Type Diamond Grinding Wheel

Beschreibung

Diese kunstharzgebundene Diamantscheibe ist in Topfform und als Umfangsscheibe erhältlich. Außerdem können Sie zwischen den Versionen mit Einfach- und Doppelbelag D126/D46 wählen. Bei doppelt beschichteten Scheiben wird durch die Kombination von zwei Korngrößen und einer hohen Konzentration eine sehr gute Schnittkantenqualität erreicht. Dieses Produkt ist für alle gängigen Schärfautomaten in Durchmessern von 100 - 125 mm erhältlich.

Artikelnummern

Artikelnummer 8W462358
EAN 9003173905821
UBB 500683102700
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 390582
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.