text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 125 100

Artikelnummer 5V293751
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja

Spezifikationen

Durchmesser 125
Typ Rabatt
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 100
Marke Tyrolit
Type Paper Disc

Beschreibung

Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ist in verschiedenen Papierträgerstärken erhältlich und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsschleifen auf vielen Oberflächen. Dank eines innovativen Klettsystems profitieren Sie als Anwender von einem schnellen und sehr einfachen Scheibenwechsel. Je nach Vorliebe können Sie zwischen Scheiben mit 0, 8, 15 und 17 Löchern als Standard wählen. Durch eine spezielle Beschichtung wird ein Verstopfen oder Belasten der Scheibe verhindert, was zu einer sehr langen Lebensdauer führt.

Artikelnummern

Artikelnummer 5V293751
EAN 9003172009773
UBB 500683285380
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34230420
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.