Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
T6122.178.722
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
Tyrolit Schleifscheibe 117072 178 x 7,0 x 22,2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
T6122.178.722
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Gewicht pro Stück (g)
410
Model
27 R
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für die effiziente und einfache Bearbeitung von rostfreiem Stahl. Das spezielle Bindungssystem sorgt für eine hervorragende Aggressivität und hohe Haltbarkeit in der Anwendung. Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosion und Lochfraß und ermöglicht eine schonende Behandlung des Werkstückes. Darüber hinaus sorgt die von Tyrolit entwickelte Comfort Start Technologie für einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort des Anwenders um ein Vielfaches. Die PREMIUM Schruppscheibe ist ideal, um eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlsorten schnell und effizient zu erledigen.
Artikelnummern
Artikelnummer
T6122.178.722
EAN
9003171170726
UBB
500503142316
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
117072