Entgratungsscheiben
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
Grinding wheels
7F262777
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
Tyrolit Schleifscheibe 115
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7F262777
Höhe
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Schleifscheibe für Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für die effiziente und leichte Zerspanung von Edelstahl. Das spezielle Bindungssystem sorgt für eine hervorragende Aggressivität und hohe Haltbarkeit in der Anwendung. Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosion und Lochfraß und ermöglicht eine schonende Behandlung des Werkstückes. Darüber hinaus sorgt die von Tyrolit entwickelte Comfort Start Technologie für einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort des Anwenders um ein Vielfaches. Die PREMIUM Schruppscheibe ist ideal, um eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlsorten schnell und effizient zu erledigen.
Artikelnummern
Artikelnummer
7F262777
EAN
9003171170641
UBB
500512876003
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
117064