text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 115 x 22

Artikelnummer 8I504138
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 60
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
Marke Tyrolit

Beschreibung

Die PREMIUM SCM-Scheiben werden aus dem speziell entwickelten "Scrim Back"-Material hergestellt, das sich durch eine hochkörnige Binderstruktur auszeichnet. Dies garantiert lange Standzeiten und gleichmäßig bearbeitete Oberflächen. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern montiert werden. Das Produkt ist in drei Ausführungen erhältlich: 1. Mit vorgestanztem Mittelloch, 2. mit Bohrung zum Einspannen mittels Metallring, 3. ohne Bohrung für Stützteller mit Klettverschluss-System. Das Material ist in drei Aluminiumoxid-Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: grob (braun), mittel (rot) und sehr fein (blau)

Artikelnummern

Artikelnummer 8I504138
EAN 9003170031677
UBB 500572199122
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34047722
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.