Tool grinding
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
Tool grinding
6H105784
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
Tyrolit Schleifscheibe 100 x 14 x 32
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6H105784
Durchmesser
100
Typ
Rabatt
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
100
Typ
Rabatt
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Andere
Granulierung nach CAMI
64
Marke
Tyrolit
Model
12B9N 00200D
Type
Diamond Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Dieses Tyrolit-Produkt ist sowohl für den Reparatur- als auch für den Produktionsschliff geeignet und bietet hohe Abtragsleistungen auf Hartmetall. Dies wird vor allem durch eine reduzierte Konzentration und ein maßgeschneidertes Bindungssystem erreicht. Die Diamantscheiben sind für alle gängigen Schärfmaschinen in den Durchmessern 76 - 100 mm erhältlich. Dabei ist zu beachten, dass die Durchmesser 76 - 80 mm vor allem für enge Zahnteilungen verwendet werden sollten.
Artikelnummern
Artikelnummer
6H105784
EAN
9003173311356
UBB
500683094964
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
331135