Grinding wheels
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
Grinding wheels
6A956485
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
Tyrolit Schleifring 200 x 90-W=20
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6A956485
Durchmesser
200
Typ
Andere
Material des Trägers
Papier
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
200
Typ
Andere
Material des Trägers
Papier
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
46
Marke
Tyrolit
Type
Surface Grinding Ring
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Bei dieser Scheibe garantieren wir eine maßgeschneiderte Auswahl an Hochleistungs-Aluminiumoxiden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen. Dies gewährleistet den universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS. Mit einer Sinterkorundmischung, z.B. 454A, ist es möglich, die maximale Abtragsleistung für keramisch gebundene Schleifscheiben zu erreichen. Eine verbesserte Leistung kann durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge, wie z.B. die VIB STAR, erreicht werden.
Artikelnummern
Artikelnummer
6A956485
EAN
9003176646219
UBB
500683163199
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
664621