text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapierrolle 100

Artikelnummer 8I830436
Durchmesser 100
Typ Rolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja

Spezifikationen

Durchmesser 100
Typ Rolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 50
Marke Tyrolit
Type Roller

Beschreibung

Die Rollen aus Schleifgewebe mit Bohrung bieten ein konstantes Ergebnis bei der Feinbearbeitung. Das Material zeichnet sich durch starke Belüftung, Flexibilität, außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit und geringe Geräuschentwicklung aus. Um ein Verstopfen der Walzen zu verhindern, können diese einfach mit Druckluft oder Wasser gereinigt werden. Das Material ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um jede Anwendung abzudecken. Das System mit vier Keilen übt eine effektive Zugwirkung auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert ein schnelles Anlaufen der Walze.

Artikelnummern

Artikelnummer 8I830436
EAN 9003170601849
UBB 500513899681
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 60184
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.