text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapierrolle 100

Artikelnummer 5C772621
Durchmesser 100
Typ Rolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja

Spezifikationen

Durchmesser 100
Typ Rolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 40
Marke Tyrolit
Type Roller

Beschreibung

Die perfekte Kombination aus Handlichkeit und Lebensdauer - die Zusammensetzung unserer PREMIUM-Walze aus Korundgewebe sorgt für ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die Schleifwalze ist in verschiedenen Korngrößen erhältlich, um alle Anwendungsbereiche abzudecken: Die Korngrößen 40-80 sind für maximalen Abtrag ausgelegt, während die Größen 100-320 ein perfektes Oberflächenergebnis gewährleisten. Das System mit vier Keilen übt eine effektive Zugwirkung auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert ein schnelles Anlaufen der Walze.

Artikelnummern

Artikelnummer 5C772621
EAN 9003170621441
UBB 500513897297
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 62144
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.