text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapierrolle 100

Artikelnummer 3S374586
Durchmesser 100
Typ Rolle
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Durchmesser 100
Typ Rolle
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 60
Marke Tyrolit
Type Spiral Roller

Beschreibung

Die patentierte Form der PREMIUM-Spiralwalzen ermöglicht ein einfaches und komfortables Arbeiten ohne seitliche Durchbiegung an komplexen Flächen auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen. Typische Walzenspuren auf dem Werkstück gehören mit dieser Walze der Vergangenheit an, was die Produktivität durch den Wegfall von Wiederholungsschleifvorgängen deutlich erhöht. Darüber hinaus werden Vibrationen deutlich reduziert und die Arbeitsbelastung minimiert. Das komfortable und intuitive Arbeiten mit diesem Werkzeug erfordert keine lange Einarbeitungszeit - Sie können sofort die besten Ergebnisse erzielen.

Artikelnummern

Artikelnummer 3S374586
EAN 9003170942102
UBB 500513900083
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 94210
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.