Coated products
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Coated products
1K949491
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
Tyrolit Schleifpapierrolle 100
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1K949491
Durchmesser
100
Typ
Rolle
Material des Trägers
Papier
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
100
Typ
Rolle
Material des Trägers
Papier
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Geeignet für Farbe
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
40
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit mittel
Marke
Tyrolit
Warennummer
68053000
Type
Roller
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Rollen aus Schleifgewebe mit Bohrung bieten ein konstantes Ergebnis bei der Feinbearbeitung. Das Material zeichnet sich durch starke Belüftung, Flexibilität, außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit und geringe Geräuschentwicklung aus. Um ein Verstopfen der Walzen zu verhindern, können diese einfach mit Druckluft oder Wasser gereinigt werden. Das Material ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um jede Anwendung abzudecken. Das System mit vier Keilen übt eine effektive Zugwirkung auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert ein schnelles Anlaufen der Walze.
Artikelnummern
Artikelnummer
1K949491
EAN
9003170601702
UBB
500513899509
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
60170