text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Schleifpapier-Rolle 50 x 50m K220

Numer artykułu 2M791057
Breite 50
Typ Rolle
Länge (mm) 50000
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Specyfikacje

Breite 50
Typ Rolle
Länge (mm) 50000
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 220
Streuung Open
Marke Tyrolit
Warennummer 68051000
Type Cloth Roll

Opis

Mit den vielseitigen BASIC-Geweberollen können Sie mühelos egalisieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung sind sie perfekt für den Trockenschliff geeignet und liefern immer wieder hervorragende Ergebnisse. Ob Einsteiger oder Profi, mit den Rollen auf Gewebeträger sind Sie bestens gerüstet.

Numery artykułów

Numer artykułu 2M791057
EAN 9003177058943
UBB 500572192846
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 705894
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.