text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier-Rolle 50 x 25m K400

Artikelnummer 6I752949
Breite 50
Typ Rolle
Länge (mm) 25000
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 50
Typ Rolle
Länge (mm) 25000
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 400
Streuung Open
Marke Tyrolit
Type Cloth Roll

Beschreibung

Mit den vielseitigen BASIC-Geweberollen können Sie mühelos egalisieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung sind sie perfekt für den Trockenschliff geeignet und liefern immer wieder hervorragende Ergebnisse. Ob Einsteiger oder Profi, mit den Rollen auf Gewebeträger sind Sie bestens gerüstet.

Artikelnummern

Artikelnummer 6I752949
EAN 9003177058837
UBB 500572194669
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 705883
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.