text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier-Rolle 40 x 25m K240

Artikelnummer 5C383302
Breite 40
Typ Rolle
Länge (mm) 25000
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 40
Typ Rolle
Länge (mm) 25000
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 240
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke Tyrolit
Type Cloth Roll

Beschreibung

Mit den vielseitigen BASIC-Geweberollen können Sie mühelos egalisieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung sind sie perfekt für den Trockenschliff geeignet und liefern immer wieder hervorragende Ergebnisse. Ob Einsteiger oder Profi, mit den Rollen auf Gewebeträger sind Sie bestens gerüstet.

Artikelnummern

Artikelnummer 5C383302
EAN 9003177058509
UBB 500572193000
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 705850
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.