text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier-Rolle 25 x 50m K150

Artikelnummer 1G644015
Breite 25
Typ Rolle
Länge (mm) 50000
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 25
Typ Rolle
Länge (mm) 50000
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 150
Streuung Open
Marke Tyrolit
Type Cloth Roll

Beschreibung

Mit den vielseitigen BASIC-Geweberollen können Sie mühelos egalisieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung sind sie perfekt für den Trockenschliff geeignet und liefern immer wieder hervorragende Ergebnisse. Ob Einsteiger oder Profi, mit den Rollen auf Gewebeträger sind Sie bestens gerüstet.

Artikelnummern

Artikelnummer 1G644015
EAN 9003177058318
UBB 500572190600
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 705831
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.