text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier 230 x 280 K600

Artikelnummer 4S642602
Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 600
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke Tyrolit
Type Cloth Sheet

Beschreibung

Mit diesen vielseitigen BASIC-Tuchblättern können Sie mühelos egalisieren, glätten und sogar leichte Entgratungsarbeiten durchführen. Dank der offenen Kornverteilung sind sie perfekt für den Trockenschliff geeignet und liefern stets hervorragende Ergebnisse. Ob Einsteiger oder Profi, mit den Blättern auf Gewebeträger sind Sie bestens gerüstet.

Artikelnummern

Artikelnummer 4S642602
EAN 9003177060007
UBB 500572009610
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.