text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier 230 x 280 K40


Vielseitig einsetzbar FlexibelBreites Sortiment

Artikelnummer 0U685575
Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 40
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke Tyrolit

Beschreibung

Mit den flexiblen Gewebebögen von TYROLIT können Sie so gut wie jedes Material bearbeiten. Die Feinbearbeitung der Oberflächen erfordert eine Vorbereitung, die entweder per Hand oder mit einem Schwingschleifer erfolgt. Bei der Bearbeitung von Holz, Farbe und Lack empfiehlt es sich, die BASIC* Gewebebögen zu verwenden. Sie können unsere Produkte aber auch für die Feinbearbeitung von Beschichtungen oder auch zum Glätten und Säubern von Verbundwerkstoffen verwenden.

Artikelnummern

Artikelnummer 0U685575
EAN 9003177059896
UBB 500572009537
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 705989
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.