text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Schleifpapier 230 x 280 K320


Mit den Papierbögen aus Siliziumcarbid erhalten Sie ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die Besonderheit der PREMIUM*** Bögen ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Feinbearbeitung. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierbögen ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.

Numer artykułu 4W324452
Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für Stahl Ja
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Granulierung nach CAMI 320
Streuung Halb offen
Marke Tyrolit

Opis

Mit den Papierbögen aus Siliziumcarbid erhalten Sie ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die Besonderheit der PREMIUM*** Bögen ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Feinbearbeitung. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierbögen ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.

Numery artykułów

Numer artykułu 4W324452
EAN 9003177242755
UBB 500572009123
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 724275
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.