text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier 230 x 280 K220

Artikelnummer 9O274453
Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Granulierung nach CAMI 220
Streuung Halb offen
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke Tyrolit
Type Paper Sheet

Beschreibung

Mit diesen PREMIUM-Papierblättern auf einer leichten Papierunterlage sind Sie für den Trockenschliff bestens gerüstet. Die halboffene Beschichtung schützt das Schleifmittel vor dem Zusetzen bzw. Nicht-Zusetzen. Gleichzeitig lassen sich die Blätter dank der Siliziumkarbidkörnung hervorragend auf Stein einsetzen. Die Universal-Papierblätter werden zum Glätten, leichten Entgraten, Finishen und zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung eingesetzt.

Artikelnummern

Artikelnummer 9O274453
EAN 9003177242724
UBB 500572008471
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 724272
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.