text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier 230 x 280 K180


Mit den Papierbögen aus Siliziumcarbid erhalten Sie ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die Besonderheit der PREMIUM*** Bögen ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Feinbearbeitung. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierbögen ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.

Artikelnummer 7C764577
Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Granulierung nach CAMI 180
Streuung Halb offen
Marke Tyrolit

Beschreibung

Mit den Papierbögen aus Siliziumcarbid erhalten Sie ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die Besonderheit der PREMIUM*** Bögen ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Feinbearbeitung. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierbögen ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.

Artikelnummern

Artikelnummer 7C764577
EAN 9003177242717
UBB 500572008059
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 724271
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.