text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier 20844

Artikelnummer 3C977651
Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 220
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke Tyrolit
Type Cloth Sheet

Beschreibung

Mit diesen hochflexiblen BASIC-Gewebetüchern können Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien effizient bearbeiten. Ob zum Egalisieren, Glätten, für leichte Entgratungsarbeiten oder zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung - mit diesen Tüchern auf Gewebeträger haben wir die richtige Lösung für Sie. Dank der offenen Kornverteilung sind sie auch für den Trockenschliff bestens geeignet.

Artikelnummern

Artikelnummer 3C977651
EAN 9003170208444
UBB 500512709113
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 20844
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.