text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifpapier 20835

Artikelnummer 5M346128
Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 120
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke Tyrolit
Type Cloth Sheet

Beschreibung

Mit diesen hochflexiblen BASIC-Gewebetüchern können Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien effizient bearbeiten. Ob zum Egalisieren, Glätten, für leichte Entgratungsarbeiten oder zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung - mit diesen Tüchern auf Gewebeträger haben wir die richtige Lösung für Sie. Dank der offenen Kornverteilung sind sie auch für den Trockenschliff bestens geeignet.

Artikelnummern

Artikelnummer 5M346128
EAN 9003170208352
UBB 500512708875
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 20835
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.