text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifklotz 40 x 20 x 50

Artikelnummer 4P538272
Breite 40
Form Rechteckig
Dicke (mm) 20
Länge (mm) 50
Werkstoff Siliziumkarbid

Spezifikationen

Breite 40
Form Rechteckig
Dicke (mm) 20
Länge (mm) 50
Werkstoff Siliziumkarbid
Körnung 100
Marke Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Beschreibung

Der TYFIX Handschleifstein ist ein Radiergummi, der zur Verbesserung von Oberflächen eingesetzt wird. Zu seinen Hauptaufgaben gehören das Entgraten, Polieren sowie das Entfernen von Rost, Schmutz und Farbe. Der TYFIX eignet sich besonders für den Einsatz im Haushalt zur Reinigung von Haushaltsgeräten, Pfannen etc. aus Edelstahl und Aluminium. Er kann auch zum Reinigen von Fliesenfugen verwendet werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 4P538272
EAN 9003170018708
UBB 500683018328
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 1870
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.