text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifteller 5287 115 x 4,0 x 22,2


Diese Schruppscheibe ist für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet. Aufgrund ihrer weicheren Ausführung bietet die PREMIUM*** 2in1 ein schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand. Eine neue Bindung mit gröberem Korn und ein neuer Schichtaufbau machen dies möglich.

Artikelnummer T6120.115.422
Höhe 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Model 27

Beschreibung

Was unsere 2in1 Schruppscheibe allerdings so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Kante des Werkzeugs. Durch die „Comfort Start“-Kante wird dem Anwender ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht.

Artikelnummern

Artikelnummer T6120.115.422
EAN 9003170052870
UBB 500503140179
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 5287
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.