text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 367772 150 x 6,0 x 22,2mm


Die STANDARD** Schruppscheibe für Stahl ist eine leistungsstarke Schruppscheibe und für Flächen- und Kantenschliff geeignet. Das auf Schnittigkeit optimierte Werkzeug besitzt eine hohe Lebensdauer.

Artikelnummer T6229.150.622
Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 24
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 24
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Model 27

Beschreibung

Bereits bei einem geringen Anpressdruck ist die Scheibe aggressiv und komfortabel in der Handhabung.

Artikelnummern

Artikelnummer T6229.150.622
EAN 9003173677728
UBB 500504097758
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367772
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.