text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 125 x 7,0 x 22,23


Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert das sicherste Trennen jeglicher Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer Vielzahl von Stahlsorten ausgelegt und eignet sich hervorragend zum stationären Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. M

Artikelnummer 7G806302
Höhe (mm) 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 36
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser (mm) 22.2
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe (mm) 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 36
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser (mm) 22.2
Partikel-Typ Corundum
Model 27

Beschreibung

Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert das sicherste Trennen jeglicher Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer Vielzahl von Stahlsorten ausgelegt und eignet sich hervorragend zum stationären Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und ein Anlaufen des Werkstücks gehört der Vergangenheit an.

Artikelnummern

Artikelnummer 7G806302
EAN 9003176475499
UBB 500572178332
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 647549
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.