text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifblatt 230 x 280 150

Artikelnummer 7C428084
Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für Kunststoff Ja

Spezifikationen

Breite 230
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Papier
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 150
Streuung Halb offen
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Marke Tyrolit
Type Paper Sheet

Beschreibung

Die PREMIUM A-P21 P D Papierblätter erleichtern das Glätten, Spachteln und Finishen von Beschichtungen. Dank der offenen Kornverteilung auf einer leichten Papierunterlage sind sie die ideale Lösung für trockene Anwendungen. Gleichzeitig schützt die halboffene Beschichtung vor Verstopfung und ermöglicht so ein hervorragendes Finish von Oberflächen aus Holz oder Kunststoff oder die Bearbeitung von Farben und Lacken.

Artikelnummern

Artikelnummer 7C428084
EAN 9003172010861
UBB 500683294788
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34230701
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.