text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband PE Y 150X2000 CA40

Artikelnummer 5R574144
Durchmesser 150
Typ -
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Durchmesser 150
Typ -
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 40
Marke Tyrolit
Type Y-Cloth Belt

Beschreibung

For grinding regular and hard steel and stainless steel using belt grinders Grit size 24/36/40 for maximum stock removal Grit size 60/80/120 for a perfect surface finish Highest possible stock removal thanks to the use of ceramic grain Self-sharpening grain for constantly good surface result combined with reduced operator workload Coolant layer for very cool grinding For grinding regular and hard steel and stainless steel using belt grinders Grit size 24/36/40 for maximum stock removal Grit size 60/80/120 for a perfect surface finish Highest possible stock removal thanks to the use of ceramic grain Self-sharpening grain for constantly good surface result combined with reduced operator workload Coolant layer for very cool grinding

Artikelnummern

Artikelnummer 5R574144
EAN 9003172463230
UBB 500699596531
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34218343
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.