text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 75 x 533 K40

Artikelnummer 4I711451
Breite 75
Typ -
Länge (mm) 533
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 75
Typ -
Länge (mm) 533
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 40
Marke Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Beschreibung

Die BASIC A-B06 PC X Bänder für tragbare Bandschleifer sind universell einsetzbar und werden vor allem auf Holz verwendet. Ihre Basis aus Aluminiumoxid und ein Gewebeträger bieten dem Anwender ein zuverlässiges Werkzeug mit guter Lebensdauer und hoher Abtragsleistung. Die spezielle Kornbeschichtung verhindert ein Zusetzen des Bandes beim Schleifen weicher Materialien wie Holz und Farben. Die einfache Handhabung und Montage spart zusätzliche Arbeitsstunden.

Artikelnummern

Artikelnummer 4I711451
EAN 9003177063831
UBB 500572003340
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706383
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.