text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 75 x 2000 K60

Artikelnummer 9G487413
Breite 75
Typ -
Länge (mm) 2000
Wasserdicht Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 75
Typ -
Länge (mm) 2000
Wasserdicht Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 60
Marke Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Beschreibung

Die strapazierfähige Polycotton der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch den Einsatz von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung beim Schleifen. Eine Besonderheit dieser Tyrolit-Bänder ist, dass sie im Nassbetrieb mit Öl, Emulsion oder Wasser eingesetzt werden können und trotzdem beste Ergebnisse liefern.

Artikelnummern

Artikelnummer 9G487413
EAN 9003177064647
UBB 500513997691
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706464
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.