text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 75 x 2000 K60

Artikelnummer 2A592978
Breite 75
Typ -
Länge (mm) 2000
Material des Trägers Polyester
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 75
Typ -
Länge (mm) 2000
Material des Trägers Polyester
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 60
Marke Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Beschreibung

Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y-Bänder eignen sich besonders für anspruchsvolle Trockenanwendungen auf hartem Stahl und Edelstahl. Ausgestattet mit strapazierfähigem Polyestergewebe und hartem Zirkonium bieten diese Bänder hervorragende Abtragsleistungen bei hohem Druck. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung beim Schleifen. Dieses Hochleistungsprodukt zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion und einzigartige Qualität aus.

Artikelnummern

Artikelnummer 2A592978
EAN 9003177064746
UBB 500513997857
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706474
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.