text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 75 x 2000 K40


Das PREMIUM ZA-P43 PE Y-Band von Tyrolit bietet mit seinem steifen Polyestergewebe höchste Abtragsleistungen auf Stahl und Nichteisenmetallen bei leichtem bis mittlerem Druck. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung beim Schleifen. Eine Besonderheit dieser Tyrolit-Bänder ist, dass sie auch im Nasseinsatz mit Öl, Emulsion oder Wa

Artikelnummer 4K896735
Breite 75
Typ -
Länge (mm) 2000
Wasserdicht Ja
Material des Trägers Polyester
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite 75
Typ -
Länge (mm) 2000
Wasserdicht Ja
Material des Trägers Polyester
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 40
Marke Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Beschreibung

Das PREMIUM ZA-P43 PE Y-Band von Tyrolit bietet mit seinem steifen Polyestergewebe höchste Abtragsleistungen auf Stahl und Nichteisenmetallen bei leichtem bis mittlerem Druck. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung beim Schleifen. Eine Besonderheit dieser Tyrolit-Bänder ist, dass sie auch im Nasseinsatz mit Öl, Emulsion oder Wasser eingesetzt werden können und trotzdem beste Ergebnisse liefern.

Artikelnummern

Artikelnummer 4K896735
EAN 9003177064692
UBB 500513996032
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706469
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.