text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 13 x 533

Artikelnummer 5D534908
Breite 13
Typ -
Länge (mm) 533
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja

Spezifikationen

Breite 13
Typ -
Länge (mm) 533
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
Marke Tyrolit
Type SCM Belt

Beschreibung

Tyrolit PREMIUM SCM Bänder FLEX sind universell auf verschiedenen Materialien einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Die FLEX-Qualität ist ideal für schmale Bänder geeignet und zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Dank der höchsten Abtragsleistung wird die Bearbeitungszeit des Werkstücks deutlich reduziert. Mit den vielfältigen Ausführungen dieses Premium-Produkts können Sie die unterschiedlichsten Anwendungen in Rekordzeit erledigen - von GROB zum Reinigen, Entrosten und Abtragen von Beschichtungen bis hin zu VERY FINE für den finalen Oberflächenschliff.

Artikelnummern

Artikelnummer 5D534908
EAN 9003172001371
UBB 500683269954
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34206177
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.