text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 100X1000 K80

Artikelnummer 3K598980
Breite 100
Typ -
Länge (mm) 1000
Wasserdicht Ja
Material des Trägers Andere

Spezifikationen

Breite 100
Typ -
Länge (mm) 1000
Wasserdicht Ja
Material des Trägers Andere
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 80
Marke Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Beschreibung

Die strapazierfähige Polycotton der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch den Einsatz von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung beim Schleifen. Eine Besonderheit dieser Tyrolit-Bänder ist, dass sie im Nassbetrieb mit Öl, Emulsion oder Wasser eingesetzt werden können und trotzdem beste Ergebnisse liefern.

Artikelnummern

Artikelnummer 3K598980
EAN 9003177065026
UBB 500572000452
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706502
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.