Coated products
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
Coated products
8H795049
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
Tyrolit Schleifband 100X1000 K60
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8H795049
Breite
100
Typ
-
Länge (mm)
1000
Wasserdicht
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
100
Typ
-
Länge (mm)
1000
Wasserdicht
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI
60
Marke
Tyrolit
Type
X-Cloth Belt
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die strapazierfähige Polycotton der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch den Einsatz von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung beim Schleifen. Eine Besonderheit dieser Tyrolit-Bänder ist, dass sie im Nassbetrieb mit Öl, Emulsion oder Wasser eingesetzt werden können und trotzdem beste Ergebnisse liefern.
Artikelnummern
Artikelnummer
8H795049
EAN
9003177065019
UBB
500513998277
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
706501