text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 100 x 915 K80

Artikelnummer 4E643098
Breite 100
Typ -
Länge (mm) 915
Wasserdicht Ja
Material des Trägers Andere

Spezifikationen

Breite 100
Typ -
Länge (mm) 915
Wasserdicht Ja
Material des Trägers Andere
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 80
Marke Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Beschreibung

Die strapazierfähige Polycotton der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch den Einsatz von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung beim Schleifen. Eine Besonderheit dieser Tyrolit-Bänder ist, dass sie im Nassbetrieb mit Öl, Emulsion oder Wasser eingesetzt werden können und trotzdem beste Ergebnisse liefern.

Artikelnummern

Artikelnummer 4E643098
EAN 9003177064975
UBB 500513999911
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706497
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.