Coated products
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
Coated products
9C059673
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
Tyrolit Schleifband 100 x 915 K60
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9C059673
Breite
100
Typ
-
Länge (mm)
915
Wasserdicht
Ja
Material des Trägers
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
100
Typ
-
Länge (mm)
915
Wasserdicht
Ja
Material des Trägers
Andere
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI
60
Marke
Tyrolit
Type
X-Cloth Belt
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die strapazierfähige Polycotton-Bindung der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch den Einsatz von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung beim Schleifen. Eine Besonderheit dieser Tyrolit-Bänder ist, dass sie im Nassbetrieb mit Öl, Emulsion oder Wasser eingesetzt werden können und trotzdem beste Ergebnisse liefern.
Artikelnummern
Artikelnummer
9C059673
EAN
9003177064944
UBB
500513998194
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
706494