text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 100 x 690 40

Numéro d'article 0U972787
Breite 100
Typ -
Länge (mm) 690
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spécifications

Breite 100
Typ -
Länge (mm) 690
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 40
Marke Tyrolit
Warennummer 68051000
Type X-Cloth Belt

La description

BASIC A-B06 PC X Bänder für tragbare Bandschleifmaschinen sind universell einsetzbar und werden insbesondere auf Holz verwendet. Ihre Basis aus Aluminiumoxid und ein Gewebeträger bieten dem Anwender ein zuverlässiges Werkzeug mit guter Lebensdauer und hoher Abtragsleistung. Die spezielle Kornbeschichtung verhindert ein Zusetzen des Bandes beim Schleifen weicher Materialien wie Holz und Farben. Die einfache Handhabung und Montage spart zusätzliche Arbeitsstunden.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U972787
EAN 9003177414558
UBB 500683198591
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 741455
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.