text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding Belt Ceramic 60 Grit Premium CERABOND JTS Connection 150mm x 2m


Die neuen PREMIUM CERABOND X Bänder mit selbstschärfendem, keramischem Korn bieten höchste Abtragsleistungen in kürzester Zeit auf Stahl und Edelstahl. Der Selbstschärfungseffekt sorgt für ein konstant gutes Oberflächenergebnis über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs. Gleichzeitig entlastet die Beschaffenheit des Schleifbandes den Bediener, da weniger Druck erforderlich ist. Eine zusätzliche Kühlschicht reduziert die Wärmeentwicklung beim Schleifen und sorgt für ein kühles Finish. Mit CERABOND X sind Sie für jede Herausforderung bestens gerüstet.

Artikelnummer 9A686835
Breite 150
Typ -
Länge (mm) 2000
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite 150
Typ -
Länge (mm) 2000
Form des Stempels Keiner
Wasserdicht Nein
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Farbe Nein
Geeignet für Glas Nein
Mit Perforation zur Staubabsaugung Nein
Haken- und Ösenverschluss Nein
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 60
Lochmuster Keiner
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Tyrolit
Warennummer 68051000
Type Sanding Belt

Beschreibung

Die neuen PREMIUM CERABOND X Bänder mit selbstschärfendem, keramischem Korn bieten höchste Abtragsleistungen in kürzester Zeit auf Stahl und Edelstahl. Der Selbstschärfungseffekt sorgt für ein konstant gutes Oberflächenergebnis über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs. Gleichzeitig entlastet die Beschaffenheit des Schleifbandes den Bediener, da weniger Druck erforderlich ist. Eine zusätzliche Kühlschicht reduziert die Wärmeentwicklung beim Schleifen und sorgt für ein kühles Finish. Mit CERABOND X sind Sie für jede Herausforderung bestens gerüstet.

Artikelnummern

Artikelnummer 9A686835
EAN 9003173138465
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34572534
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.