text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 80 x 15 x 19-6 x 30

Artikelnummer 4G120966
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 80
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 80
Marke Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Beschreibung

Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Stahl. Ob zum Entfernen von Farbe und Rost, zum Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -veredelung von Stahl, diese Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopfte DZ-Variante glänzt darüber hinaus mit zusätzlicher Standzeit und Robustheit.

Artikelnummern

Artikelnummer 4G120966
EAN 9003178908490
UBB 500572208600
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 890849
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.