Wire brushes
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
Wire brushes
7J997376
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
Tyrolit Rundbürste 70 x 6 x 15-6 x 30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7J997376
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
70
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
70
Marke
Tyrolit
Type
Shaft Mounted Round Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Stahl. Ob zum Entfernen von Farbe und Rost, zum Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -veredelung von Stahl, diese Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopfte DZ-Variante glänzt darüber hinaus mit zusätzlicher Standzeit und Robustheit.
Artikelnummern
Artikelnummer
7J997376
EAN
9003178908100
UBB
500572208865
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
890810