Wire brushes
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
Wire brushes
7E824817
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
Tyrolit Rundbürste 70 x 15 x 19-6 x 30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7E824817
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
70
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
70
Marke
Tyrolit
Type
Shaft Mounted Round Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Edelstahl. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für eine Vielzahl von Aufgaben auf Edelstahl. Ob zum Entrosten, Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung, die Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopften DW-Drahtbürsten in der Ausführung EA sind aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht gefertigt.
Artikelnummern
Artikelnummer
7E824817
EAN
9003178955210
UBB
500572206398
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
895521