text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 70 x 15 x 19-6 x 30

Artikelnummer 3M156147
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Messing
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 70
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Messing
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 70
Marke Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Beschreibung

Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Nichteisenmetallen. Die Zusammensetzung des Messingdrahtes sorgt für beste Ergebnisse bei einer Vielzahl von Aufgaben. Ob zum Entrosten, Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -veredelung von NE-Metallen, diese Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen sind für die Tyrolit Rundschaftbürsten keine Herausforderung.

Artikelnummern

Artikelnummer 3M156147
EAN 9003179033399
UBB 500572206968
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 903339
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.