Wire brushes
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
Wire brushes
6V273343
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
Tyrolit Rundbürste 60 x 15 x 17,5-6 x 30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6V273343
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
60
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
60
Marke
Tyrolit
Type
Shaft Mounted Round Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Stahl. Ob zum Entfernen von Farbe und Rost, zum Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -veredelung von Stahl, diese Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopfte DZ-Variante glänzt darüber hinaus mit zusätzlicher Standzeit und Robustheit.
Artikelnummern
Artikelnummer
6V273343
EAN
9003178908476
UBB
500572207958
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
890847