text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 60 x 15 x 17,5-6 x 30

Artikelnummer 2V958160
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Ja
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Beschreibung

Die PREMIUM-Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Edelstahl. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für eine Vielzahl von Aufgaben auf rostfreiem Stahl. Ob zum Entrosten, Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung, die Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopften DW-Drahtbürsten in der Ausführung EA sind aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht gefertigt.

Artikelnummern

Artikelnummer 2V958160
EAN 9003178908285
UBB 500572206059
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 890828
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.