Wire brushes
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
Schleif- & Schruppscheiben
Wire brushes
4W753472
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
Tyrolit Rundbürste 40 x 9 x 9-6 x 30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4W753472
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
40
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Edelstahl. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für eine Vielzahl von Aufgaben auf rostfreiem Stahl. Ob zum Entrosten, Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung, die Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopften DW-Drahtbürsten in der Ausführung EA sind aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht gefertigt.
Artikelnummern
Artikelnummer
4W753472
EAN
9003178908155
UBB
500572205143
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
890815
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen