Food & Dairy machine building
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
Wire brushes
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
Wire brushes
8Q313587
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
Tyrolit Rundbürste 30 x 6 x 6,5-6 x 30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8Q313587
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
30
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
30
Marke
Tyrolit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Stahl. Ob zum Entfernen von Farbe und Rost, zum Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -veredelung von Stahl, diese Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopfte DZ-Variante glänzt darüber hinaus mit zusätzlicher Standzeit und Robustheit.
Artikelnummern
Artikelnummer
8Q313587
EAN
9003178908414
UBB
500572207123
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
890841