Food & Dairy machine building
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
Wire brushes
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
Wire brushes
1Q672848
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
Tyrolit Rundbürste 20 x 4 x 3-6 x 30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1Q672848
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
20
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
20
Marke
Tyrolit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich besonders für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen an Werkstücken aus Stahl. Ob zum Entfernen von Farbe und Rost, zum Reinigen von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und -veredelung von Stahl, diese Hochleistungsdrahtbürste ist universell einsetzbar. Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: zwischen feinfühlig (DW - gezopft) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) zum Schweißen oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die gezopfte DZ-Variante glänzt darüber hinaus mit zusätzlicher Standzeit und Robustheit.
Artikelnummern
Artikelnummer
1Q672848
EAN
9003178908407
UBB
500572207040
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
890840