text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 150 x 15 x 29 x 40

Artikelnummer 0S002012
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Andere
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 150
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Andere
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 150
Marke Tyrolit
Type Round Brush

Beschreibung

Die PREMIUM Rundbürsten für den Standschleifer sind die perfekte Lösung für präzise, schnelle und leichtgängige Schleifarbeiten auf nahezu allen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Maximale Standzeit und Robustheit sind mit diesem Werkzeug gewährleistet. Das macht die Drahtbürsten perfekt für anspruchsvollste Entgratungsarbeiten. Die Zusammensetzung aus Siliziumkarbid macht die Rundbürsten sehr hart und ermöglicht so höchste Abtragsleistungen auf unterschiedlichsten Werkstücken.

Artikelnummern

Artikelnummer 0S002012
EAN 9003179167209
UBB 500572020906
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 916720
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.